Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの びん/容器類
Thermo Scientific Nalgeneの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ドロッパーボトル 15mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1ケース×25本)
注文コード
65600659
品番
2750-9050
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
USP Class VI
液漏れ防止構造
中身の確認が容易
細胞無毒性は本体のみ
仕様
●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌
アズワン品番
65-5637-38