本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ワッフルかかとリボンバブーシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600739
品番
BAAA2006GN
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かかとリボンで履きやすくかかとゴムで脱げにくく動きやすいルームシューズ
用途
色
材質
表/綿, 底/ポリエステル
色
グリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
約25〜26.5
標準質量(g/片足)
55
外寸(cm)
28
注意
※グリーン