曜日別特売
276005 Nunc(TM) キャップマット Thermo Scientific Nalgene 65600756

Nunc(TM) キャップマット

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード65600756品番276005
参考基準価格(税別)¥22,380販売価格(税込)¥24,617
販売価格(税別)
22,379


Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96 DeepWell プレート用
ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性

仕様●材質:TPE●カラー:ブルー●ウェル形状:丸型●温度耐性:-80℃~121℃●ピアサブル:あり●スリット:なし●外寸(mm):123×80●未滅菌アズワン品番65-5638-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする