本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
クマトイレ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600766
品番
AAAM6901BL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
かわいいクマのプリントの入ったトイレ用スリッパ
用途
色
材質
PVC
色
ブルー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜25.5
標準質量(g/片足)
95
外寸(cm)
26
注意
※ブルー