本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ふきふきシルエットねこ外縫い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600775
品番
AAAM9002PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
かわいいネコのプリントの入ったパステルカラーのビニールスリッパ
用途
色
材質
PVC
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜24.5
標準質量(g/片足)
90
外寸(cm)
25.5
注意
※ピンク