436008 イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgene 65600835

436008 イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgene 65600835
436008 イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgene 65600835

イモビライザーアミノ プレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(6包×5個)注文コード65600835品番436008
参考基準価格(税別)¥131,140販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800


ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能
前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能
S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない
室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
発光・蛍光測定用にはホワイトおよびブラックプレート。

仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする