本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
掴み拭きお掃除スリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600836
品番
AAAH0000NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
つま先の足指グリップを掴んでゴシゴシ拭けるお掃除できるスリッパ
用途
色
材質
表/ポリエステル・綿, 底/ ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23〜24.5
標準質量(g/片足)
105
外寸(cm)
26.5
注意
※ネイビー