Thermo Scientific Nalgene
FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(8包×10個)
注文コード
65600844
品番
436110
参考基準価格(税別)
¥56,580
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高い反射性
自家蛍光/発光を抑える
落射蛍光顕微鏡に適している
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-53
注意
※Certificate付き