本体
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 使い捨てスリッパ
使い捨てスリッパ8足セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8足)
注文コード
65600861
品番
BADS23900P8 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
多目的シーンに使える使い捨てスリッパ8足セット。1足づつ個装しているので、清潔にお使い頂けます。
用途
色
材質
表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
約23〜26.5
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
27.5
注意
※ホワイト