4422JP Matrix(TM) キャップマット MATRIX 65600869

Matrix(TM) キャップマット

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(1包×10個)注文コード65600869品番4422JP
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698


各突起にナンバリングあり

仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする