用途貼ってはがせて、何度も繰り返し使えるフロアタイル。フィルムをはがして、床の上から貼るだけでお部屋を簡単にイメージチェンジでき、賃貸や新築の床への汚れや傷の防止に。約0.8mmの超薄型&軽量なので施工も簡単!水拭きOKでお手入れしやすく、キッチンや洗面所など水周りにも。粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。カッターで簡単にカットでき、お部屋に合わせて敷き詰められます。
その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
厚さ(mm)0.8
色テラゾーダーク
寸法(cm)30×60
滑り止め効果あり
組成表面:PVC / 中材:PVC / 裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂