6900-0020 滅菌用角型大型バット 6900シリーズ Thermo Scientific Nalgene 65601045

滅菌用角型大型バット 6900シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード65601045品番6900-0020
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798


実験器具の乾燥や滅菌、収納、洗浄に使える大型バット
バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化
持ち運びに便利な成形ハンドル付き
バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース
繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造

仕様●材質:(本体)PP●容量(L):20●サイズL×W×H(mm):543×435×130アズワン品番65-5644-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする