均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
完全自社設計製造の日本製。日亜化学製のUV-LEDを1灯使用。波長375nm 紫外線 LED 超小型 ブラックライト。本体及び基板の設計はメーカーのオリジナルです。ボディ成型の金型は熟練の職人により日本国内で製造されています。ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で行なっています。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。UV-LEDの心臓部とも言える基盤も自社設計製造です。熟練の職人が一つ一つの部品を手作業で組み立てています。基盤 UV-LEDの性能を最大限に引き出すように設計しました。抵抗 UV-LEDに適切な電流を流すために抵抗を搭載しています。ICスイッチ 高性能・高品質で信頼性の高い日本製ICスイッチを採用しています。コンデンサー 安定した動作確保のために超小型コンデンサーを搭載しています。これら搭載している部品全て日本製です。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。