レインウェア ネオレインワールド ネイビー 20枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード65601648 品番-
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

標準的な機能付きでコストパフォーマンスが高いレインウェアです。雨を防いで、汚れを弾きます。耐水圧:5,000mm
<ジャケット>
・裏地メッシュ装着でムレを低減する快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
・視界の悪い左右方向も、安全性を確保可能な透明リム付きフード。ボタンによる着脱も可能
・ジャケット裾 ドローコード(絞り紐)でフィット感UP
・ポケット付
<パンツ>
・裾ボタン調節可能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 ネイビー サイズ4L 混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)※ジャケットのみ 股下(cm)83 着丈(cm)82 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)108〜116 裄丈(cm)91 適応胸囲(cm)120〜128
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※裏メッシュ装着は、ジャケットのみです。※パンツは、メッシュ非装着です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする