EVAレインコート ホワイト 30枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード65601666 品番-
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

簡易レインコート。●本体一体型フード ●雨などの浸入を防ぐ二重袖 ●ひざ元からの風雨を防ぐ収納自在の三角マチ機能付き ●ポケット付き ● 環境にやさしいEVA素材使用 ●フリーサイズ 着丈115cm

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。また、旅行や屋外イベント時のいざという時のために。震災用備品としても。雨を想定したなどあらゆる場面に。 ホワイト サイズF 着丈(cm)115 裄丈(cm)85 素材EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン配合))
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする