060050C1 シリコンラバーヒーター 120V Watlow 65601700

060050C1 シリコンラバーヒーター 120V Watlow 65601700
060050C1 シリコンラバーヒーター 120V Watlow 65601700

シリコンラバーヒーター 120V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アズワン品番65-8106-91
内容量1枚注文コード65601700品番060050C1
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980


[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)
[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。

仕様●寸法[幅×長さ]:(in)6×5、(mm換算)152×127●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):150(100V換算時:105W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする