アイ・エム・アイ
アイ・エム・アイの 専門診療・科目別
アイ・エム・アイの 呼吸器・アレルギー科
アイ・エム・アイの 呼吸訓練
イージーラング
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:1000mL●気道抵抗:20cmH2O/L/秒●コンプライアンス:25mL/mbar●サイズ:115×42×305mm●重量:190g
注文コード
65601989
品番
4561020
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなテスト肺で日常点検に適しています。
パーツ交換、バッグのオートクレーブが可能です。
仕様
●容量:1000mL●気道抵抗:20cmH2O/L/秒●コンプライアンス:25mL/mbar●サイズ:115×42×305mm●重量:190g
アズワン品番
65-8120-39