アイ・エム・アイ
アイ・エム・アイの 専門診療・科目別
アイ・エム・アイの 呼吸器・アレルギー科
アイ・エム・アイの 呼吸訓練
イージーラング
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:20mL●コンプライアンス:0.7mL/mbar●サイズ:45×45×150mm●重量:25g
注文コード
65601998
品番
4561060
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなテスト肺で日常点検に適しています。
パーツ交換、バッグのオートクレーブが可能です。
仕様
●容量:20mL●コンプライアンス:0.7mL/mbar●サイズ:45×45×150mm●重量:25g
アズワン品番
65-8120-40