グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
尿沈渣スピッツKR 1箱
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
アズワン品番
65-8123-03
注文コード
65602104
品番
11151
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
個包装滅菌済。
仕様
●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL●容量:10mL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(ポリエチレン)
アズワン品番
65-8123-03