沈渣スピッツ10型 1箱

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40袋×25本) 注文コード 65602147 品番 12650
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
滅菌済。

仕様●サイズ口部Φ16mm×全長:100mm●目盛:200μL・1mL・2mL…5mL…10mL●容量:10mL●材質:ポリスチレン(PS) キャップ:ポリエチレン(PE) アズワン品番65-8123-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする