3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
内容量
1箱(48巻)
1箱(8巻)
1箱(36巻)
1箱(6巻)
1箱(48巻)
1箱(24巻)
幅(mm)
36
36
48
60
色
透明
ベージュ
透明
長さ(m)
50
1000
100
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(48巻)
注文コード
65602218
品番
3065 TRA 36X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途
段ボールの封緘に
幅(mm)
36
厚さ(mm)
0.065
色
透明
長さ(m)
50