日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
65602244
品番
L-71
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。
仕様
●サイズ:800×900×0.050mm●色:青●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393243718
アズワン品番
65-8126-47