曜日別特売
NJ21 業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック 65602287

業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(60冊×10枚)
アズワン品番65-8126-71
内容量1ケース(60冊×10枚)注文コード65602287品番NJ21
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898


メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ

仕様●サイズ:520×600×0.020mm●色:青半透明●入数 10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216217容量(L)20アズワン品番65-8126-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする