環境に優しいゴミ袋 nocoo(ノクー) CHTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30冊×10枚) 注文コード 65602339 品番 CHT47
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198


プラスチック使用量を抑え、焼却時のCO2発生量を20%以上削減することができます
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合
サイズ表記印刷

仕様●サイズ:650×800×0.030mm●色:白半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE+CC)●ITFコード:14902393208472 アズワン品番65-8127-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする