日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
環境に優しいゴミ袋 nocoo(ノクー) CHTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
65602348
品番
CHT77
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
プラスチック使用量を抑え、焼却時のCO2発生量を20%以上削減することができます
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合
サイズ表記印刷
仕様
●サイズ:800×900×0.040mm●色:白半透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE+CC)●ITFコード:14902393208779
アズワン品番
65-8127-46