名古屋市指定許可業者用事業系 可燃ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(60冊×10枚) 注文コード65602375 品番G3DH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る


愛知県名古屋市でお使いいただける指定ゴミ袋
名古屋市事業系ゴミ専用ゴミ袋
可燃ゴミ用ポリ袋

仕様●サイズ:650×800×0.020mm●色:黄色半透明●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393749012 アズワン品番65-8128-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする