※着用例
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
性別
女性用
サイズ
L
注文コード
65602428
品番
WN104JL-6
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
性別・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
体型や性別を問わず着こなせる、多様性を尊重した新時代のユニフォーム。
オーバーサイズの旬感ときちんと感を両立するノーカラージャケット。
色
モカベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
機能
名札ホール、内ポケット、インカムポケット付、インカムループ、メッシュ裏地、伸縮&制電裏地、ストレッチ素材、ホームクリーニング、オールシーズン
性別
女性用
商品説明動画
参考になった