汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65602488 品番SW-200ND
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980


コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。
汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。
3Lまでの撹拌に最適。
生化学実験の試料撹拌に。
低速からの回転の安定と運転の静かさ。
撹拌子は10〜60mmまで対応できる磁石の強さ。
オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
オプション アルミガラスクロスの使用でウォーターバス・オイルバスの使用ができる。SW-200Nよりデジタル回転表示搭載で便利です。

仕様●撹拌容量 50mL〜5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100〜1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V 〜 AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃〜37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする