仕様●撹拌容量 50mL〜5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100〜約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃〜37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個
アズワン品番65-8130-74