コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LL16MM01Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65602680 品番266LL16MM01A075M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る


レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:左●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:0.75●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:362-4871 アズワン品番65-8132-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする