※着用例

裾上げ楽々パンツ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷 お客様組立品 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 性別男性用 モカベージュ ウエスト(cm)100-106 注文コード65603031 品番SA701P-6
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は性別・色・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

くるっと内側に折り返すだけの裾上げ楽々パンツ。トップスインもOKの、きれいでラクなウエスト総ゴム仕様。

モカベージュ サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)100-106 機能裾丈調節可、消臭テープ、ゴムウエスト、ウエスト紐付、ストレッチ素材、伸縮&帯電防止裏地、ホームクリーニング、オールシーズン ヒップ(cm)123 性別男性用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする