曜日別特売
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110

※着用例

WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603110

プルジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード65603110品番WN120B-7
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

七分袖のトップス。ウエストのギャザーで優美な印象に仕上げ、体型カバー効果も実現。

ブラックサイズ(号)7胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36袖丈(cm)47着丈(cm)64機能名札ホール、比翼ボタン、消臭テープ、透け防止、吸汗・速乾、UVカット効果、ストレッチ生地、ホームクリーニング性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする