※着用例
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
プルジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65603137
品番
WN120B-7
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
七分袖のトップス。ウエストのギャザーで優美な印象に仕上げ、体型カバー効果も実現。
色
ブラック
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
67
機能
名札ホール、比翼ボタン、消臭テープ、透け防止、吸汗・速乾、UVカット効果、ストレッチ生地、ホームクリーニング
性別
女性用