※着用例

WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603146 WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603146 WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603146 WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603146 WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603146 WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 65603146

プルジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65603146 品番 WN120B-7
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

七分袖のトップス。ウエストのギャザーで優美な印象に仕上げ、体型カバー効果も実現。

ブラック サイズ(号)15 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)49 着丈(cm)67 機能名札ホール、比翼ボタン、消臭テープ、透け防止、吸汗・速乾、UVカット効果、ストレッチ生地、ホームクリーニング 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする