神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボウタイジョーゼットブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65603207
品番
WN64B-9
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ループに通すだけで華やぐボウタイブラウス。柔らかな肌触りのとろみ素材を採用。一枚で着こなしやすいデザイン。
色
サックス
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
58
機能
消臭テープ、ストレッチ生地、ホームクリーニング
性別
女性用