※着用例
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65603277
品番
SA900V-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
無地アイテムともコーデしやすい深めネイビーの端正なチェック。ラクな着心地で、環境にも優しいECOなニット素材。
色
ネイビー
サイズ(号)
11
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100(再生48)
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
機能
名札ホール、スマホポケット付、吸汗・速乾、防汚加工、ストレッチ素材、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
48
性別
女性用
再生材使用
使用