※着用例
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ(号)
15
注文コード
65603460
品番
SA490VA-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
深みのある杢の表情が美しいニット素材を4つボタン×配色デザインですっきり見せ。
色
ネイビー
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100(RENU20)
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
機能
名札ホール、ストレッチ素材、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材
再生材使用率(%)
20
性別
女性用
再生材使用
使用