本体
サイズ:全長210(ブラシ部分180)×直径30mm 2本入り 対応ハブのサイズ:20mm以内※形状によって使用できない場合がございます。取り付け方法: 1 ご使用したいハブに汚れなどがついていないことを確認後、ハブ毛をハブに巻きます。 2 重りのついた方の端部にある輪っかに、反対側の端部のワイヤーを差し入れ、折り曲げて固定します。
今となってはほとんど手に入らなくなってしまったハブ毛。値段のことは考えずに感傷にひたりながら取り付けしました。専用のパーツなので、流石にしっかりしていて、高級感すら感じる品物でした。