※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65603767 品番PSE300A-LDC
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様単位切換機能付 オプションコネクタ付リード線(リード線長さ2m) / パネルマウントアダプタ+前面保護カバー / センサ接続用コネクタ 入力仕様電圧入力 出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする