本体画像

No.2100 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL) 65603776 No.2100 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL) 65603776 No.2100 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL) 65603776 No.2100 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL) 65603776

油圧式フロアジャッキ1.5トン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65603776 品番No.2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ
初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。
安心・安全のスローダウン機構搭載。
わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。
さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。
軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。
キャリングハンドル付き。

用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに 本体質量(kg)7 最高位(mm)310 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)410 使用作動油ISO VG10 油量(mL)65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)170
注意
※自動車メーカーの指定するジャッキポイント以外では、ジャッキアップしないでください。
※車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより重大な事故につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする