代表画像

No.85 ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 65603785 No.85 ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 65603785 No.85 ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 65603785 No.85 ディープソケットブラック 大橋産業(BAL) 65603785

ディープソケットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65603785 品番 No.85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。
□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。
対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。
メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。

用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着 付属品ピン×1、Oリング×1 材質クロムモリブデン鋼 二面幅(mm)19 外径(mm)約Φ28
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする