4967908088744 CHILLBO 棚板 CHILLBO 65603846

 

4967908088744 CHILLBO 棚板 CHILLBO 65603846
4967908088744 CHILLBO 棚板 CHILLBO 65603846
4967908088744 CHILLBO 棚板 CHILLBO 65603846
4967908088744 CHILLBO 棚板 CHILLBO 65603846
4967908088744 CHILLBO 棚板 CHILLBO 65603846

CHILLBO 棚板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚幅(mm)145長さ(mm)900注文コード65603846品番4967908088744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

表裏と両側面に凹凸加工を施すことで手触りのよさ
ヴィンテージ風な風合い、高級感を表現した棚板です。
天然木の特徴を最大限に生かしておりますので、節や木目の違い・色の差などがあります。
印刷などでは表現できない、木材本来の特性を生かした唯一無二の棚板です。

用途
棚板、本棚など
長さ(mm)900幅(mm)145厚さ(mm)20ブラウン
注意
※145サイズは凹凸加工が片側面となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする