BEST[金物]
BEST[金物]の パイプフレーム
BEST[金物]の パイプフレーム用部品
BEST[金物]の パイプラックシステムパーツ
670 パイプキャッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65604196
品番
#670-32
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:黄銅
用途
パイプの小口をふさぐ金物
長さ(mm)
30
幅(mm)
34
高さ(mm)
34
仕上
クローム