絶縁エクステンションバー 3250(差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65604625 品番EX-3250RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。

用途
短絡防止絶縁工具
差し込み角9.5mm(3/8”)
最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)
全長250.5mm
セット品もございます。
詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする