ZEBRA(ゼブラ)
ZEBRA(ゼブラ)の 筆記用具
ZEBRA(ゼブラ)の マーカー/蛍光ペン
ZEBRA(ゼブラ)の 油性マーカー
ハイマッキー 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65605097
品番
MO-150-MC-BK
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
速乾性・耐水性で、濃くしっかり書ける
用途
紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチックなどに幅広く利用できる
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太6.0/細1.5〜2.0
インク色
黒
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太/細
注意
※製品はRoHS指令の対象外、使用インクならびにシャープ芯について”RoHS10物質対応”としています。