充電式ブロワー&バキュームツイスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65605131 品番FUJIAIR52
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

風速52m/sの充電式ブロワーです。
バキューム(吸込み)も可能です。
LEDライト付です。

用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃 セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1 電源リチウムイオン電池(4000mAh×2) 定格電力(W)180 本体質量(g)約300 使用時間約2時間〜15分(風量調整つまみ1%〜100%) 最大風速(m/s)約52 充電時間(時間)約4〜5 光束(Lm)LEDライト:約400 回転数(min-1[回/分])約140000 点灯時間(時間)LEDライト:約140000 本体寸法(cm)15×8.6×4
注意
※温度保護システムが搭載されており、一定の温度を超えると自動的に停止する仕組みになっています。
※バッテリー交換はできません。
※使用時間は目安です。充電状況と使用環境によって大きく変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする