用途電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
仕様両袖ペン差し/左胸ファスナー付逆玉縁ポケット/右胸ファスナー付縦ポケット/袖口隠しボタン/隠しドットボタン衿/男女兼用(SS:レディースシルエット)
適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX
色3:シルバー
サイズ5L
エコマーク認定認定
胸囲(cm)132
肩幅(cm)54
袖丈(cm)62
着丈(cm)80
素材ポリエステル80%・綿20%
生地交織ストレッチドビー
エコマーク認定番号22 103 003