EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077

平置き

EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077
EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077
EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077
EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077
EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077
EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077
EC213 EC213冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65606077

EC213冬長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズSS
3:シルバー
内容量1枚注文コード65606077品番EC213
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

SDGsに取組んだエコ素材の冬長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。帯電防止JIS規格適合商品。ボタン・ファスナーは隠し仕様。SSサイズは女性シルエット採用。

用途
電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
仕様両袖ペン差し/左身頃内側ファスナーポケット/左胸ファスナー付逆玉縁ポケット/右胸ファスナー付縦ポケット/両脇ポケット/裾隠しドットボタン/袖口隠しアジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX3:シルバーサイズSSエコマーク認定認定胸囲(cm)101肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)58素材ポリエステル80%・綿20%生地交織ストレッチツイルエコマーク認定番号22 103 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする