用途電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/男女兼用(3S・SS:レディースシルエット)
適合(副資材)ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX
色10:ラベンダー
サイズ5L
エコマーク認定認定
股下(cm)80
素材ポリエステル80%・綿20%
生地交織ストレッチツイル
適応ウエスト(cm)113-121
エコマーク認定番号22 103 003