平置き

AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607179 AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607179 AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607179 AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607179

AF2501制電長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65607179 品番 AF2501
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

帯電防止 JIS T-8118適合素材の長袖インナーシャツ。ストレッチ性があり、吸汗速乾で着心地さわやか。気になる臭いは脇下の消臭テープで軽減。蒸れがちな脇下はメッシュですっきり。サイズはSS〜5Lまでと豊富に展開。

仕様帯電防止JIS T-8118適合/吸汗速乾/ストレッチ/脇メッシュ/脇下に消臭テープ付き 91:ブラック サイズL 着丈(cm)67 バスト(cm)94 素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
注意
・繊維を傷めますので、タンブラー(乾燥機)のご使用はお避け下さい。・色物は色落ちの可能性がありますので、他の洗濯物と一緒に洗濯することはお避け下さい。・蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。・体質により、かゆみ・かぶれなど異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする